Motion
60-3M09-6A4
60-3M09-6A4, Timing Pulley 5/16 Inch Finished Bore
Artículo MI #07469574
No. Fabricante 60-3M09-6A4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
60-3M09-6A4, Timing Pulley 5/16 Inch Finished Bore
Artículo MI #07469574
No. Fabricante 60-3M09-6A4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    9 mm
  • Diámetro exterior
    56.50 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057719811
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    60
  • Estilo de diente
    HTD 3mm
  • UPC_NO
    00195057719811

Descripción general

Descripción del fabricante
60-3M09-6A4 5/16 ALUMINIO DE CALIBRE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo