Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro0.6875 pulg.
- Rodillo Ancho0.4375 pulg.
- Poste Diámetro0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de catálogo del fabricante0009209200
- Número de Upc del fabricante622424920926
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1401 lbf
- Capacidad de carga estática radial1650 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO622424920926