Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro0.7500 pulg.
- Rodillo Ancho0.5000 pulg.
- Poste Diámetro0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de catálogo del fabricante0009212000
- Número de Upc del fabricante622424921206
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1574 lbf
- Capacidad de carga estática radial2084 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO622424921206