Motion
CF-1-7/8-S
Seguidor de leva plana con cabeza ranurada 0009210900 - 1.8750 in de diám. del rodillo, 1.0000 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diám. de la clavija, 1.7500 in de longitud de la clavija, sellado
Artículo MI #07471929
No. Fabricante CF-1-7/8-S
Precio70.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana con cabeza ranurada 0009210900 - 1.8750 in de diám. del rodillo, 1.0000 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diám. de la clavija, 1.7500 in de longitud de la clavija, sellado
Artículo MI #07471929
No. Fabricante CF-1-7/8-S
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
Precio70.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de catálogo del fabricante
    0009210900
  • Número de Upc del fabricante
    622424921091
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6519 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10229 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    622424921091

Descripción general

Descripción del fabricante
CF 1-7/8 S (REG. TACHUELO CON SELLOS)