Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso1.34 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de catálogo del fabricante0009211200
- Número de Upc del fabricante622424921121
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial8090 lbf
- Capacidad de carga estática radial10570 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO622424921121