Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1-1/4 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.3 lb
Detalles
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009209600
- Número de Upc del fabricante622424920964
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3485 lbf
- Capacidad de carga estática radial4631 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO622424920964