Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Rodillo Diámetro1.1250 pulg.
- Rodillo Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de catálogo del fabricante0009220600
- Número de Upc del fabricante622424922067
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2473 lbf
- Capacidad de carga estática radial3619 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424922067