Motion
CYR-2-1/2
Rodillo de horquilla plana - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.7500 pulg., ancho del rodillo de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #07471939
No. Fabricante CYR-2-1/2
Precio98.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.7500 pulg., ancho del rodillo de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #07471939
No. Fabricante CYR-2-1/2
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
Su precio$98.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de catálogo del fabricante
    0009221400
  • Número de Upc del fabricante
    622424922142
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14860 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    25134 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424922142

Descripción general

Descripción del fabricante
CYR 2-1/2 (YOKE/SIN SELLOS)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good