Motion
CYR-1-1/8-S
Rodillo de horquilla plano - 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3125 pulg. de diámetro, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #07471942
No. Fabricante CYR-1-1/8-S
Precio32.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3125 pulg. de diámetro, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #07471942
No. Fabricante CYR-1-1/8-S
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
Su precio$32.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de catálogo del fabricante
    0009220700
  • Número de Upc del fabricante
    622424922074
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2473 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3619 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424922074

Descripción general

Descripción del fabricante
CYR 1-1/8 S (YOKE/SEALED)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle