Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Ancho general2.0625 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.0000 pulg.
- Peso4.95 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Número de catálogo del fabricante0009222300
- Número de Upc del fabricante622424922234
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial25831 lbf
- Capacidad de carga estática radial45389 lbf
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424922234