Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro0.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.3440 pulg.
- Tamaño de la rosca10-32
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009208900
- Número de Upc del fabricante622424920896
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial688 lbf
- Capacidad de carga estática radial699 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO622424920896