Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso1.64 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009211600
- Número de Upc del fabricante622424921169
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial9375 lbf
- Capacidad de carga estática radial13871 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO622424921169