Motion
CCF-1/2-NSB
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3440 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07471953
No. Fabricante CCF-1/2-NSB
Price$39.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3440 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07471953
No. Fabricante CCF-1/2-NSB
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
Su precio$39.23/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Roller Diameter  
    0.5000 in
  • Roller Width  
    0.3440 in
  • Stud Diameter  
    0.1875 in
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Peso
    0.03 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    0009200600
  • Número de Upc del fabricante
    622424920063
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    688 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    699 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    622424920063

Descripción general

Descripción del fabricante
CCF 1/2 NSB-TRITURADO/HEX/SELLADO/ESTRECHO)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron