Motion
CFH-5/8-SB
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.3125 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07471957
No. Fabricante CFH-5/8-SB
Price$39.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.3125 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07471957
No. Fabricante CFH-5/8-SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$39.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Roller Diameter  
    0.6250 in
  • Roller Width  
    0.4375 in
  • Stud Diameter  
    0.3125 in
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Peso
    0.06 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    0009219400
  • Número de Upc del fabricante
    622424921947
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1209 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1367 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • UPC_NO
    622424921947

Descripción general

Descripción del fabricante
CFH 5/8 SB (HEX/HD/SELLADO)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo