Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso1.02 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009217000
- Número de Upc del fabricante622424921701
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5733 lbf
- Capacidad de carga estática radial9914 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorPoste pesado
- UPC_NO622424921701