Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2-12
- Peso4.56 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009218300
- Número de Upc del fabricante622424921831
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial15720 lbf
- Capacidad de carga estática radial49820 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorPoste pesado
- UPC_NO622424921831