Motion
CFH-3-1/4-SB
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07471974
No. Fabricante CFH-3-1/4-SB
Precio240.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07471974
No. Fabricante CFH-3-1/4-SB
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
Precio240.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Peso
    5.19 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    0009218900
  • Número de Upc del fabricante
    622424921893
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19468 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    35093 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • UPC_NO
    622424921893

Descripción general

Descripción del fabricante
CFH 3-1/4 SB (HEX/HD/SELLADO)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle