Motion
CFE-2-3/4-SB
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07471977
No. Fabricante CFE-2-3/4-SB
Precio216.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07471977
No. Fabricante CFE-2-3/4-SB
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
Su precio$216.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    3.03 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    0009214600
  • Número de Upc del fabricante
    622424921466
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14208 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26055 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    622424921466

Descripción general

Descripción del fabricante
CFE 2-3/4 SB (HEX/EXCÉNTRICO/SELLADO)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle