Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.16 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009200500
- Número de Upc del fabricante622424920056
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2093 lbf
- Capacidad de carga estática radial3260 lbf
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO622424920056