Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro3.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso4.81 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009203000
- Número de Upc del fabricante622424920308
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial19468 lbf
- Capacidad de carga estática radial35115 lbf
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO622424920308