Motion
CCF-4-SB
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07472096
No. Fabricante CCF-4-SB
Precio440.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07472096
No. Fabricante CCF-4-SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio440.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Peso
    9.47 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    0009203200
  • Número de Upc del fabricante
    622424920322
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29985 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44770 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    622424920322

Descripción general

Descripción del fabricante
CCF 4 SB (OD/HEX DESGARRADO CON SELLOS)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"