Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro0.8750 pulg.
- Rodillo Ancho0.5000 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de catálogo del fabricante0009219500
- Número de Upc del fabricante622424921954
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1380 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorPoste pesado
- UPC_NO622424921954