Motion
CFH-1-1/4-S
Cabezal plano ranurado para seguidor de leva - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07472102
No. Fabricante CFH-1-1/4-S
Precio46.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal plano ranurado para seguidor de leva - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07472102
No. Fabricante CFH-1-1/4-S
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
Precio46.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de catálogo del fabricante
    0009216500
  • Número de Upc del fabricante
    622424921657
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3192 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4136 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • UPC_NO
    622424921657

Descripción general

Descripción del fabricante
CFH 1-1/4 S (HD CON SELLOS)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"