Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Poste Diámetro2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Peso10.84 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de catálogo del fabricante0009219000
- Número de Upc del fabricante622424921909
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial29985 lbf
- Capacidad de carga estática radial89540 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorPoste pesado
- UPC_NO622424921909