Motion
CCFE-3/4-SB
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07472113
No. Fabricante CCFE-3/4-SB
Precio46.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07472113
No. Fabricante CCFE-3/4-SB
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
Su precio$46.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    0009204500
  • Número de Upc del fabricante
    622424920452
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1574 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2084 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    622424920452

Descripción general

Descripción del fabricante
CCFE 3/4 SB (HEX/CROWN/EXCÉNTRICO/SELLO)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle