Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso1.4 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009204100
- Número de Upc del fabricante622424920414
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial8090 lbf
- Capacidad de carga estática radial10570 lbf
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO622424920414