Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso0.66 lb
Detalles
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009216000
- Número de Upc del fabricante622424921602
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial4609 lbf
- Capacidad de carga estática radial6497 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorPoste pesado
- UPC_NO622424921602