Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso2.76 lb
Detalles
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009217700
- Número de Upc del fabricante622424921770
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial13264 lbf
- Capacidad de carga estática radial23852 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorPoste pesado
- UPC_NO622424921770