Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro0.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.3750 pulg.
- Poste Diámetro0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009205000
- Número de Upc del fabricante622424920506
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial825 lbf
- Capacidad de carga estática radial883 lbf
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de pasadorPoste pesado
- UPC_NO622424920506