Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro0.6250 pulg.
- Rodillo Ancho0.4375 pulg.
- Poste Diámetro0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009206600
- Número de Upc del fabricante622424920667
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1209 lbf
- Capacidad de carga estática radial1367 lbf
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de pasadorPoste pesado
- UPC_NO622424920667