Motion
CCFH-7/8-SB
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07472125
No. Fabricante CCFH-7/8-SB
Precio41.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07472125
No. Fabricante CCFH-7/8-SB
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
Su precio$41.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    0009206700
  • Número de Upc del fabricante
    622424920674
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • UPC_NO
    622424920674

Descripción general

Descripción del fabricante
CCFH 7/8 SB (HEX/CROWNEDOD/HD CON SELLOS)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"