Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Poste Diámetro2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Peso10.84 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009206400
- Número de Upc del fabricante622424920643
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial29985 lbf
- Capacidad de carga estática radial89540 lbf
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de pasadorPoste pesado
- UPC_NO622424920643
Descripción general
Descripción del fabricante
CCFH 4 SB (HEX/CROWNEDOD/HD CON SELLOS)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad