Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Ancho general0.5625 pulg.
- Rodillo Diámetro0.7500 pulg.
- Rodillo Ancho0.5000 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Número de catálogo del fabricante0009208200
- Número de Upc del fabricante622424920827
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1956 lbf
- Capacidad de carga estática radial2727 lbf
- Forma del rodilloCrowned
- UPC_NO622424920827