Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
- Rodillo Diámetro2.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Peso2.25 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Número de catálogo del fabricante0009207900
- Número de Upc del fabricante622424920797
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial14860 lbf
- Capacidad de carga estática radial25358 lbf
- Forma del rodilloCrowned
- UPC_NO622424920797