Motion
CFD-2
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, abierto
Artículo MI #07472142
No. Fabricante CFD-2
Precio151.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, abierto
Artículo MI #07472142
No. Fabricante CFD-2
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
Precio151.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    0009213300
  • Número de Upc del fabricante
    622424921336
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10768 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13758 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    622424921336

Descripción general

Descripción del fabricante
CFD 2 (FILA DOBLE CILÍNDRICA, SIN SELLOS)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo