Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
Detalles
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009213400
- Número de Upc del fabricante622424921343
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial21604 lbf
- Capacidad de carga estática radial30147 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO622424921343