Motion
CDA2WF100TN-25NZ-M9BM

SMC CORP OF AMERICA
CDA2WF100TN-25NZ-M9BM

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #07472177
No. Fabricante CDA2WF100TN-25NZ-M9BM
Precio394.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2WF100TN-25NZ-M9BM

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #07472177
No. Fabricante CDA2WF100TN-25NZ-M9BM
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
Precio394.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Conector de precableado de cable conductor
    1 m
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Brida de varilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2WF100TN-25NZ-M9BM
  • Cilindro de aire, doble acción, varilla doble, nuevo estilo
  • Tipo: sin lubricante/aire-hidro
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras estándar (mm): 25 a 700
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"