Motion
390-EZ100-LY/2X
Chaleco de refrigeración evaporativa
Artículo MI #07472179
No. Fabricante 390-EZ100-LY/2X
Price$38.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de refrigeración evaporativa
Artículo MI #07472179
No. Fabricante 390-EZ100-LY/2X
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
Su precio$38.56/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    40.6 cm
  • Tamaño
    2XL

Details

  • Detalles adicionales
    El material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgelo en agua durante 1-2 minutos, exprime suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante 5-10 horas. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    El material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgelo en agua durante 1-2 minutos, exprime suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante 5-10 horas. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314207099
  • UPC_NO
    616314207099

Descripción general

Descripción del fabricante
390-EZ100-LY/2X 390-EZ100 CHALECO DE REFRIGERACIÓN
  • Ligero, fácil de activar y duradero
  • Tiempo de activación de 1-2 minutos
  • Puede proporcionar 5-10 horas de alivio de refrigeración por activación
  • Enfría el cuerpo a 15-20 grados de la temperatura ambiente
  • Proporciona un efecto de enfriamiento uniforme sin hinchazón ni efecto de lijado
  • Se seca después del uso y cuando se almacena correctamente, elimina la posibilidad de que se forme moho
  • Cómoda capa exterior de nylon acolchado con tejido interior refrescante y forro de nylon repelente al agua
  • Diseño de cuello de pico con cierre de cremallera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs