Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara0.2500 pulg.
Detalles
- Precisión1.0
- MaterialAcero inoxidable 304
- Material del punteroAluminio, acabado negro
- Serie100
Descripción general
- Termómetro industrial de alta resistencia con caja resistente a la intemperie y a prueba de manipulaciones
- Tamaños de 1-3/4", 2", 3" y 5" - solo conexión trasera central
- La bobina de hélice bimetálica de alta sensibilidad está tratada con calor para aliviar la tensión y recubierta de silicona para minimizar la vibración del puntero y maximizar la transferencia de calor y el tiempo de respuesta
- la ranura alrededor del vástago es una referencia visual para mostrar el punto de inmersión mínimo
- Fabricado en EE. UU.
- <lt/>/ul<gt/>