Motion
XCV04Z

Makita
XCV04Z

LXT® Extractor/vacío de polvo seco de iones de litio (36V), solo herramienta - Capacidad del depósito de 2.1 gal
Artículo MI #07473088
No. Fabricante XCV04Z
Precio1,180.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Makita
XCV04Z

LXT® Extractor/vacío de polvo seco de iones de litio (36V), solo herramienta - Capacidad del depósito de 2.1 gal
Artículo MI #07473088
No. Fabricante XCV04Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,180.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    19 pies
  • Peso
    33.3 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    088381811170
  • Tipo de potencia
    Electricidad/batería
  • Capacidad del tanque
    2.1 galones (EE. UU.)
  • UPC_NO
    088381811170
  • Tipo de aspiradora
    Aspiradoras del extractor de polvo
  • Método de recogida de vacío
    Filtración HEPA
  • Voltaje
    9.2 A

Descripción general

Descripción del fabricante
XCV04Z 18V X2 (36 VOLT) CORDLESS
  • El potente motor construido por Makita ofrece 127 CFM y 96" de elevación de agua de succión con alimentación con cable
  • El potente motor construido por Makita proporciona una elevación de succión de 74 CFM y 36" con agua utilizando dos baterías de iones de litio LXT® 18V (baterías no incluidas)
  • Up to 65 minutes of continuous run time on low setting and 30 minutes on high setting using two 18V LXT® Lithium-Ion 5.0Ah batteries BL1850B (batteries not included)
  • El eficiente sistema de filtración HEPA de dos etapas captura el 99.97 % de las partículas de 0,3 micras y más, lo que prolonga la vida útil del filtro principal
  • El sistema de limpieza de filtros está diseñado para mantener una eficiencia de aspiración óptima y una vida útil del filtro más larga
  • Los componentes de motor ligeros de precisión y los conductos de aire eficientes producen un peso de vacío de solo 21.8 lb con baterías (no se incluyen las baterías)
  • Interruptor de encendido/apagado extragrande para mayor comodidad del operador
  • Cámara de motor fabricada con materiales de absorción de sonido de calidad para niveles de sonido de funcionamiento silenciosos; 75 dB(A) con alimentación con cable y 64 dB(A) con alimentación con batería
  • Dial de control de velocidad variable para una variedad de aplicaciones
  • El parachoques de goma grande ayuda a evitar daños en el entorno de trabajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo