Motion
27347 3M SECUREFIT SF615SGAF, LENTE TRANSPARENTE ANTIVAHO SCOTCHGARD +1.5 DIOPTRÍAS

3M
27347 3M SECUREFIT SF615SGAF, CLEAR SCOTCHGARD ANTI-FOG LENS +1.5 DIOPTER

3M™ Gafas de seguridad SecureFit SF615SGAF, Lente antivaho Scotchgard +1.5 transparente Diopter
Artículo MI #07473189
No. Fabricante 27347 3M SECUREFIT SF615SGAF, CLEAR SCOTCHGARD ANTI-FOG LENS +1.5 DIOPTER
Precio25.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27347 3M SECUREFIT SF615SGAF, CLEAR SCOTCHGARD ANTI-FOG LENS +1.5 DIOPTER

3M™ Gafas de seguridad SecureFit SF615SGAF, Lente antivaho Scotchgard +1.5 transparente Diopter
Artículo MI #07473189
No. Fabricante 27347 3M SECUREFIT SF615SGAF, CLEAR SCOTCHGARD ANTI-FOG LENS +1.5 DIOPTER
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
Precio25.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    1.652 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Lente de policarbonato transparente que absorbe el 99.9 % de los rayos UVA y UV
  • Lente dióptrica
    1.5
  • Color del marco
    Gris
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Color de la patilla de la montura
    Gris
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Premium
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF615SGAF
  • Número de Upc del fabricante
    50051131273479
  • Serie
    600
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50051131273479
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
27347 3M SECUREFIT SF615SGAF, TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuenta con la tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion Temple que ayuda a difundir la presión sobre la oreja para un ajuste seguro y cómodo
  • El revestimiento antivaho Scotchgard ℮ dura más que los revestimientos antivaho tradicionales, lo que ayuda a aumentar el rendimiento de las gafas en entornos húmedos y con vapor
  • El revestimiento patentado conserva su eficacia durante al menos 25 lavados, lo que permite a los trabajadores llevar sus gafas durante más tiempo
  • Los trabajadores pueden sentirse seguros con las gafas Scotchgard r. antivaho porque cumplen los requisitos de ANSI Z87.1.2015
  • +1.5 dioptrías que combinan protección ocular con mejora de la lectura
  • Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2015 como gafas con clasificación de impacto
  • Lente de policarbonato transparente que absorbe el 99.9 % de los rayos UVA y UVB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos