Motion
S601013-100
Conjunto de manguera de aire/agua a baja presión - 100 pies, 3/8 in DI, entrada macho de 1/4 NPT x salida macho de 1/4 NPT, 300 psi
Artículo MI #07473633
No. Fabricante S601013-100
Precio203.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de aire/agua a baja presión - 100 pies, 3/8 in DI, entrada macho de 1/4 NPT x salida macho de 1/4 NPT, 300 psi
Artículo MI #07473633
No. Fabricante S601013-100
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
Su precio$203.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.60 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/4 NPT Entrada macho x 1/4 NPT Salida macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    1/4 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    1/4 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Aire y agua
  • Número de Upc del fabricante
    699567012276
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
S601013-100 ACCESORIOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo