Motion
DCB609-2

DEWALT
DCB609-2

Paquete de baterías recargables MAX* FLEXVOLT (2) - Ión-litio, tensión nominal de 20V/60 V, 9.0 Ah
Artículo MI #07473675
No. Fabricante DCB609-2
Precio636.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCB609-2

Paquete de baterías recargables MAX* FLEXVOLT (2) - Ión-litio, tensión nominal de 20V/60 V, 9.0 Ah
Artículo MI #07473675
No. Fabricante DCB609-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio636.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.7 lb

Detalles

  • Capacidad de la batería
    9.0 Ah
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Serie de baterías
    MÁX.
  • Número de Upc del fabricante
    885911458306
  • Voltaje nominal
    20V/60 V
  • UPC_NO
    885911458306

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE 2-PACK BATERÍAS DCB609-2 FLEXVOLT 20/60V
  • 180 vatios/hora de energía en cada paquete de baterías (360 vatios/hora combinados)
  • 6X el tiempo de autonomía en comparación con DCB201 1.5Ah baterías
  • Capacidad de 9.0 Ah cuando se utiliza en una herramienta 20V MAX*
  • Compatible con las herramientas 20V MAX*, 60V MAX* y 120V MAX*
  • Compatible con todas las herramientas 20V MAX*, 60V MAX* y 120V MAX*
  • Pantalla LED de estado de carga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo