Motion
DCH481X2

DEWALT
DCH481X2

Kit combinado de martillo FLEXVOLT®MAX* SDS MAX - Estilo de mango lateral, 60 V, velocidad máxima 540 rpm
Artículo MI #07473676
No. Fabricante DCH481X2
Precio1,121.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCH481X2

Kit combinado de martillo FLEXVOLT®MAX* SDS MAX - Estilo de mango lateral, 60 V, velocidad máxima 540 rpm
Artículo MI #07473676
No. Fabricante DCH481X2
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
Precio1,121.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1-9/16 pulg.
  • Peso de la herramienta
    11.90 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Astillado
    Astillado
  • Capacidad de perforación albañilería
    1/2 - 1-1/8 pulg.
  • Estilo de mango
    Mango lateral
  • Tasa de impacto
    3150 lpm
  • Incluye
    (1) DCB118, (1) DCB609
  • Número de Upc del fabricante
    885911477406
  • Velocidad máxima
    540 rpm
  • UPC_NO
    885911477406
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    60 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCH481X2 60V 1-9/16" SDS MAX ROTARY
  • 6.1 julios de energía de impacto para taladrado y astillado rápidos, incluso en el hormigón más duro El sistema antirrotación E-CLUTCH apaga la herramienta en situaciones de aglutinación La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga El sistema de control de vibración activa SHOCKS reduce la vibración que siente el usuario en las asas, en comparación con los martillos giratorios sin esta característica El diseño liviano lo hace ideal para taladrado horizontal para aplicaciones de pasadores de varilla corrugada #3 - #6 y perforación en seco de hasta 3 en motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería alemana Ideal para astillamiento en cualquier pared media a superior y techo Tag Ready para que los usuarios y las empresas puedan colocar la etiqueta DEWALT y rastrear su ubicación prácticamente en cualquier lugar a través de la aplicación DEWALT Tool Connect.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo