Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos actuadores compactos serie JCQ son de doble acción, de varilla única, compactos y ligeros.
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Serie de cilindrosJCQ
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Acción del pistónDoble acción
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieJCQ
Descripción general
- Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 53, 80 y 100mm
- Disponible en estilos de montaje 2
- Disponible en puertos métricos de 12 a 40mm orificios
- Disponible en puertos Rc, NPT y G de 50 a 100mm orificios
- Capacidad de interruptor automático opcional
- Carreras de hasta 50mm