Motion
VP544-5DZ1-03-M-X538

SMC
VP544-5DZ1-03-M-X538

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #07473757
No. Fabricante VP544-5DZ1-03-M-X538
Precio624.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VP544-5DZ1-03-M-X538

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #07473757
No. Fabricante VP544-5DZ1-03-M-X538
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
Precio624.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Peso
    0.92 kg

Detalles

  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VP544-5DZ1-03-M-X538 VÁLVULA, SOL
  • Norma de seguridad ISO13849-1 para las categorías 3 y 4
  • Válvula de liberación de presión residual doble con detección de la posición de la válvula principal
  • Tipo de accionamiento: NC (resorte de retorno)