Motion
23272CAMKE4
Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 650 mm D.E., 232 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #07474015
No. Fabricante 23272CAMKE4
Precio74,045.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 650 mm D.E., 232 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #07474015
No. Fabricante 23272CAMKE4
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
Precio74,045.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    650 mm
  • En general Ancho  
    232 mm
  • Peso
    753.981 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1079083.2 lbf
  • Autorización interna
    CN
  • RPM Máx.
    450 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    380 rpm
  • Velocidad máxima
    450 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    1922116.95 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
23272CAMKE4 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like