Motion
23088CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23088CAMC3P55W509

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 650 mm D.E., 157 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07474018
No. Fabricante 23088CAMC3P55W509
Precio67,731.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23088CAMC3P55W509

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 650 mm D.E., 157 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07474018
No. Fabricante 23088CAMC3P55W509

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67,731.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    650 mm
  • En general Ancho  
    157 mm
  • Peso
    172.018 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 230
  • Capacidad de carga dinámica
    3150000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176971839
  • RPM Máx.
    530 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    430 rpm
  • Velocidad máxima
    530 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    6350000 N
  • UPC_NO
    029176971839

Descripción general

Descripción del fabricante
23088CAMC3P55W509 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos