Motion
6305DDUNR*C3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho
Artículo MI #07474114
No. Fabricante 6305DDUNR*C3
Precio73.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho
Artículo MI #07474114
No. Fabricante 6305DDUNR*C3
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
Precio73.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    17 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6305DDUNR*C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 25 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 17 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6305DDUNR*C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176671319
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176671319

Descripción general

Descripción del fabricante
6305DDUNRC3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno