Motion
7316BEAMRSUCNB

NSK CORP, BEARING DIV
7316BEAMRSUCNB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, abierto
Artículo MI #07474128
No. Fabricante 7316BEAMRSUCNB
Precio832.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7316BEAMRSUCNB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, abierto
Artículo MI #07474128
No. Fabricante 7316BEAMRSUCNB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio832.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Altura total
    39 mm
  • En general Ancho  
    39 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7316BEAMRSUCNB BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176953019
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176953019

Descripción general

Descripción del fabricante
7316BEAMRSUCNB BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno